曜日別特売
KJ-218 スマート開閉センサーアラーム カシムラ 73586199

KJ-218 スマート開閉センサーアラーム カシムラ 73586199
KJ-218 スマート開閉センサーアラーム カシムラ 73586199
KJ-218 スマート開閉センサーアラーム カシムラ 73586199
KJ-218 スマート開閉センサーアラーム カシムラ 73586199
KJ-218 スマート開閉センサーアラーム カシムラ 73586199
KJ-218 スマート開閉センサーアラーム カシムラ 73586199
KJ-218 スマート開閉センサーアラーム カシムラ 73586199
KJ-218 スマート開閉センサーアラーム カシムラ 73586199
KJ-218 スマート開閉センサーアラーム カシムラ 73586199

スマート開閉センサーアラーム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73586199
品番
KJ-218
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

本体から警報音が鳴り、スマホにお知らせが届く開閉センサー。
本製品を取付けたドアや窓が開くと、本体から警報音が鳴ります。
中継器やハブは不要で、Wi-Fiとスマホだけで設定・使用できます。
警報時間は5~180秒まで設定が可能です。
警報音量は、0~100%まで細かく調整可能、最大音量は96dB。※本体から距離1mでの測定値です。
アプリを使って、カシムラの他スマート製品と連動できます。

電源
単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
本体質量(g)
44
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×21×91
アラーム警鳴時間(秒)
5~180
音量(dB)
最大96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする