曜日別特売
THT-80.0B-1-5PCS 大径収縮チューブ デンカエレクトロン 73585937

THT-80.0B-1-5PCS 大径収縮チューブ デンカエレクトロン 73585937
THT-80.0B-1-5PCS 大径収縮チューブ デンカエレクトロン 73585937
THT-80.0B-1-5PCS 大径収縮チューブ デンカエレクトロン 73585937
THT-80.0B-1-5PCS 大径収縮チューブ デンカエレクトロン 73585937
THT-80.0B-1-5PCS 大径収縮チューブ デンカエレクトロン 73585937
THT-80.0B-1-5PCS 大径収縮チューブ デンカエレクトロン 73585937
THT-80.0B-1-5PCS 大径収縮チューブ デンカエレクトロン 73585937

大径収縮チューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(1m×5本)
内容量1袋(1m×5本)注文コード73585937品番THT-80.0B-1-5PCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

一般的な非難燃熱収縮チューブです。
特徴
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。

用途
採用実績
・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護
長さ(m)
1
材質
ポリオレフィン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~105
肉厚T1(mm)
収縮後:1.2
内径D1(Φmm)
収縮後:40
内径D(mm)
収縮前:80
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.23MB)RoHS指令対応証明書:RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.2MB)
注意
※保管に関してですが下記ご注意ください。
※・直射日光を避けていただくこと。
※ ・高温の場所で放置されないこと。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする