曜日別特売

NEX-60D

NEX-60D - UNION(ユニオン)NEX-60D - UNION(ユニオン)

埋込深さ 250mm
エンドポール
ポール厚み(t1.5)
化粧ベース径 Φ125mm
シェル径 Φ76.3mm
ポール・チェーンロック機構付
南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。

仕様1本寸法(mm)Φ60.5×700材質/仕上ステンレス / ヘアライン質量(kg)2.9タイプ脱着式内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73576715NEX-60D-E
43,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする