NEX-60D-E NEX-60D UNION(ユニオン) 73576715

NEX-60D-E NEX-60D UNION(ユニオン) 73576715
NEX-60D-E NEX-60D UNION(ユニオン) 73576715

NEX-60D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73576715
品番
NEX-60D-E
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

埋込深さ 250mm
エンドポール
ポール厚み(t1.5)
化粧ベース径 Φ125mm
シェル径 Φ76.3mm
ポール・チェーンロック機構付
南京錠ポールロック対応可。設置後も対応できます。

仕様
1本
寸法(mm)
Φ60.5×700
材質/仕上
ステンレス / ヘアライン
質量(kg)
2.9
タイプ
脱着式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする