UFB-1F-3029-PWH UFB-1F-3029 UNION(ユニオン) 73576408

UFB-1F-3029-PWH UFB-1F-3029 UNION(ユニオン) 73576408
UFB-1F-3029-PWH UFB-1F-3029 UNION(ユニオン) 73576408
UFB-1F-3029-PWH UFB-1F-3029 UNION(ユニオン) 73576408
UFB-1F-3029-PWH UFB-1F-3029 UNION(ユニオン) 73576408
UFB-1F-3029-PWH UFB-1F-3029 UNION(ユニオン) 73576408
UFB-1F-3029-PWH UFB-1F-3029 UNION(ユニオン) 73576408

UFB-1F-3029

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73576408
品番
UFB-1F-3029-PWH
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

マグネットキャッチ式 スチール(t2.3)扉付
文字ステッカー付
標準ステッカー併用を推奨致します。
この製品はブラケットを使用しないで取付けるタイプです。
内容積 : W250×D135×H525mm
対応ボンベ
・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております
・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております
・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております

寸法(mm)
288×248.1×677
材質/仕上
スチール ポーラルホワイトペイント
質量(kg)
8.6
注意
※施工:ボンベのサイズに合わせて収納部の高さを2段階調整できます
※メーカーによっては同じ型番でも消火器のサイズが異なることがありますので、消火器ケースご購入の前に必ずサイズの確認をお願いいたします。
※対応している消火器以外の別寸対応(オーダーサイズ)も承っております。詳しくはお問い合わせください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする