- 用途
- 換気制御、冷暖房・換気ビルの空調総合管理
- 材質
- ポリカーボネイト、UL94V-0 認証品
- 測定範囲
- 【CO2】0-2000ppm
- 外形寸法(mm)
- 85×136×26
- 出力
- 0-~0 V
- 電源
- 15~35 VDCまたは24 VAC±20%
- 精度
- 【CO2】<±(50 ppm+指示の2 %)(25 ℃/1013 mbar において)【温度】±0.3 ℃(20 ℃において)
- 接続
- 【電機】ねじ止端子1.5 mm2 (AWG16)
- 消費電流(mA)
- 約14+電流出力、ピーク時300(0.3 秒間)
- 測定原理
- 二波長非分散形赤外線方式(NDIR)
- 使用温湿度範囲
- -20~60 ℃、0~90 %RH (結露なきこと)
- 応答速度
- 約110秒(CO2)
- グリーン購入法
- 適合