04 ナチュラルブルー ARGO(アルゴ)160 APIA(アピア)[釣具] 73585596

04 ナチュラルブルー ARGO(アルゴ)160 APIA(アピア)[釣具] 73585596
04 ナチュラルブルー ARGO(アルゴ)160 APIA(アピア)[釣具] 73585596

ARGO(アルゴ)160

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色04 ナチュラルブルー
内容量1個注文コード73585596品番04 ナチュラルブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

【イナッコパターンを代表にシーズンを通し活躍の場は広く、リアクションベイトも誘発しやすい中核モデル】確かな釣獲力のみならず誰にでも扱いやすいオリジナルサイズの特徴を継承し、サイズアップした「ARGO160」。かつては「ビッグベイト」とされた同クラスも、今やトップウォータープラグとしてはシーズンを通し最も多用されるサイズと言えるのかもしれない。そのリズミカルで軽快なアクションや「ARGO」ならではのアピール力で、特にイナッコ・パターンで絶大な効果を発揮。反面、ベイトの有無にかかわらずリアクションバイトを導く能力にも優れ、デイゲームにおいて水面が瞬時に割れるシーンを一度でも目にすれば病みつきに。そんなトップゲームの楽しさを教えてくれるのが、この「ARGO160」だ。MHクラスのスピニングタックルで十分扱えるウエイト設定も魅力。【FEATURE】1.水平に近い浮き姿勢と絶妙な浮力設定によるフッキング率の向上。2.大型シーバスにも安心の#2フックx3pcs。3.マグネット重心移動による安定した飛距離。4.クリア系からマット系まで充実したカラー展開。

色
04 ナチュラルブルー
全長(mm)
160
質量(g)
48
タイプ
フローティング(トップウォーター)
フック
#2×3pcs(BKK FANGS-62UA)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする