ハンディ・クラウン
ペンキ錆落し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73605029
品番
319001 0000
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
金属研磨、木製品のさび落とし、汚れ落としに最適です。
用途
金属研磨、木製品のさび落とし、汚れ落としに
材質
ナイロン不織布
幅(mm)
75
厚さ(mm)
12
全長(mm)
115
番手
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめください。