曜日別特売

アンモニアガス検知器

アンモニアガス検知器 - WatchGas

WatchGas UNI Sustainable アンモニア(NH?)ガス検知器 M001-0090-W00は、最大500ppmまで測定可能な高濃度対応モデルです。
従来の100ppmレンジモデルでは対応が難しい高濃度アンモニア環境の監視に適しており、冷凍・冷蔵設備、化学工場、肥料製造設備、排水処理施設などでのガス漏えい監視に使用できます。
1~500ppmの広い測定範囲により、低濃度域から高濃度域まで1台で対応可能。大型LCDによる高い視認性を備え、ガス濃度や機器状態を素早く確認できます。
警報発生時には95dBブザー、赤色LED、バイブレーションで危険を通知。さらに最大50件のイベントログ保存機能を搭載し、安全管理記録や警報履歴の確認にも活用できます。交換式リチウム電池により最大3年間使用でき、保守作業やランニングコストの低減に貢献します。

付属品
取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
125
電源(V)
リチウム電池 3.6
使用温度(℃)
-20~50℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×62×33
測定方法
拡散式
保護等級
IP67
測定対象
アンモニア(NH3)
測定原理
電気化学式
測定範囲(ppm)
1~500
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池使用可能期間
約3年
使用期限
センサー/約1年
使用湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
アラーム
電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
分解能(ppm)
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05887836M001-0090-W00
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする