個人装着型一酸化炭素計(水素干渉低減) Pac 8500 CO
個人装着用ガス検知警報器です。水素補正付き一酸化炭素計センサを搭載しております。
手のひらサイズで持ちやすく、本体はラバーに覆われているため頑丈で、過酷な環境下でも使用可能です。
測定対象ガスを明確な色で識別していることにより、取り違いの危険を防止します。
- 用途
- 工場、化学プラント、上下水道、石油・ガス産業、造船、建設現場など、さまざまな産業分野で作業者の安全確保に使用
ポータブル用ガスモニター
- 測定範囲
- 0-2000ppm
- 質量(g)
- 113
- 電源
- 専用リチウム電池
- 測定対象気体
- 一酸化炭素(水素干渉低減)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 64×84×58
- 保護等級
- IP68
- 使用湿度範囲
- 相対湿度10~90%(結露無いこと)
- 使用環境温度(℃)
- -20~+50
- 防爆構造
- 本質安全防爆構造、国内防爆取得済
- 警報方式
- ランプ、ブザー(90dB)、バイブレーション
- 電池寿命
- 約12ヶ月
- 検知方式
- 拡散
- 警報設定値
- 【A1/A2】50/150ppm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※警報値は標準で設定されております。変更が必要な場合はご注文時にご希望設定値をご依頼ください。※ご注文後のご変更依頼は有償対応となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
検知器 の新着商品
カテゴリ





























