曜日別特売

個人装着型酢酸ビニル計 Pac 8000 C4H6O2

個人装着型酢酸ビニル計 Pac 8000 C4H6O2 - ドレーゲル個人装着型酢酸ビニル計 Pac 8000 C4H6O2 - ドレーゲル個人装着型酢酸ビニル計 Pac 8000 C4H6O2 - ドレーゲル個人装着型酢酸ビニル計 Pac 8000 C4H6O2 - ドレーゲル個人装着型酢酸ビニル計 Pac 8000 C4H6O2 - ドレーゲル

個人装着用単成分ガス検知警報器です。
手のひらサイズで持ちやすく、本体はラバーに覆われているため頑丈で、過酷な環境下でも使用可能です。
測定対象ガスを明確な色で識別していることにより、取り違いの危険を防止します。

用途
工場、化学プラント、上下水道、石油・ガス産業、造船、建設現場など、さまざまな産業分野で作業者の安全確保に使用
ポータブル用ガスモニター
測定範囲
0-100ppm
質量(g)
113
電源
専用リチウム電池
測定対象気体
酢酸ビニル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×84×54
保護等級
IP68
使用湿度範囲
相対湿度30~90%(結露無いこと)
使用環境温度(℃)
-20~+50
防爆構造
本質安全防爆構造、国内防爆取得済
警報方式
ランプ、ブザー(90dB)、バイブレーション
電池寿命
約24ヶ月(※1日24時間使用の場合)
検知方式
拡散
警報設定値
【A1/A2】10/20ppm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※警報値は標準で設定されております。変更が必要な場合はご注文時にご希望設定値をご依頼ください。
※ご注文後のご変更依頼は有償対応となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736108488326357-06
¥174,000
¥169,800
¥186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする