個人装着型二酸化硫黄計 Pac 6000 SO2(2年使いきり)
個人装着用単成分ガス検知警報器です。
手のひらサイズで持ちやすく、本体はラバーに覆われているため頑丈で、過酷な環境下でも使用可能です。
測定対象ガスを明確な色で識別していることにより、取り違いの危険を防止します。
2年使い切りタイプで、Pac 6500より更にコストを抑えることができます。※必要に応じてライセンスを追加して使用期間を延長することも可能です。
- 用途
- 工場、化学プラント、上下水道、石油・ガス産業、建設現場など、さまざまな産業分野で作業者の安全確保に使用
ポータブル用ガスモニター
- 測定範囲
- 0-100ppm
- 質量(g)
- 113
- 電源
- 専用リチウム電池
- 測定対象気体
- 二酸化硫黄
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 64×84×22
- 保護等級
- IP68
- 使用湿度範囲
- 相対湿度10~90%(結露無いこと)
- 寿命
- 出荷後2年間※2年間使い切りタイプ(ライセンスで延長も可)
- 使用環境温度(℃)
- -40~+50
- 防爆構造
- 本質安全防爆構造、国内防爆取得済
- 電池寿命
- 約12ヶ月※SO2は使用開始から1年後にセンサの交換が必要
- 検知方式
- 拡散
- 警報設定値
- 【A1/A2】0.5/1.0ppm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※警報値は標準で設定されております。変更が必要な場合はご注文時にご希望設定値をご依頼ください。※ご注文後のご変更依頼は有償対応となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
検知器 の新着商品
カテゴリ





























