T-650BE 大画面・時計付きハキ見えタイマー199分50秒 T-650 ドリテック 73616229

T-650BE 大画面・時計付きハキ見えタイマー199分50秒 T-650 ドリテック 73616229
T-650BE 大画面・時計付きハキ見えタイマー199分50秒 T-650 ドリテック 73616229
T-650BE 大画面・時計付きハキ見えタイマー199分50秒 T-650 ドリテック 73616229
T-650BE 大画面・時計付きハキ見えタイマー199分50秒 T-650 ドリテック 73616229
T-650BE 大画面・時計付きハキ見えタイマー199分50秒 T-650 ドリテック 73616229

大画面・時計付きハキ見えタイマー199分50秒 T-650

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73616229
品番
T-650BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

リニューアルした6キータイマー
長時間はかれる(199分50秒)
大きく押しやすくなったボタン
見やすい大画面表示
「10分」「1分」「10秒」単位でかんたんセット
置き時計としても使える時計機能
もとのセット時間にもどるリピート機能
立てかけスタンド/マグネット/壁掛けフック

寸法(mm)
80×21×80
質量(g)
66(電池を含む)
表示
液晶デジタル 5桁
使用電池
単4形乾電池×1個
電池寿命
1年(1日2回 各15秒アラームを鳴らした場合)
アラームセット時間
199分50秒
アラーム警鳴時間(秒)
15
動作温度範囲(℃)
0~40
カウントアップ機能
199分59秒
取扱説明書:(1.63MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする