夏の屋外でもWBGTの算出が可能な黒球式温湿度計
JIS B 7922(2023)適合
使用シーンに合わせて屋外と屋内のモード切替可能
水分補給や休憩を促すための警告アラームと警告ランプ搭載
警告アラームと警告ランプでお知らせするWBGTの温度を設定できる(初期値31℃)
警告アラームの音量切り替え3段階(大/小/消音)
固定に便利なバンド付
フックに掛けられるフック穴付
三脚に取り付け可能な三脚取付穴付
電池交換お知らせ表示
付属品バンド質量(g)約 100(電池を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×126精度(℃)【WBGT】15.0~40.0:±2.0、0.0~14.9/40.1~50.0:±3.0、【温度(気温)】20.0~50.0:±0.6、-9.9~ 19.9/50.1~60.0:±1.0、【湿度(相対湿度)】30.0~90.0%:±5.0%、10.0~29.9/90.1~99.9%:±10.0%、※精度範囲外は目安です。JIS規格JIS B 7922(2023)適合【精度区分】クラス2使用電池単4形乾電池×2個動作環境温度:-9.9~60.0℃、湿度:0.1~99.9%(結露なきこと)表示範囲(℃)【WBGT】0.0~50.0、【温度(気温)】-9.9~60.0、【湿度(相対湿度)】0.1~99.9%保存温湿度範囲温度:0.0~60.0℃、湿度:30.0~85.0%(結露なきこと)電池寿命約 1年間(設定したWBGTに到達せず、警告アラームおよび警告ランプが作動しない場合)測定間隔約 30秒間アラーム【警告】3段階(大/小/消音)内容量1個