ヴィンテージ背もたれ付きダイニング7点セット
ヴィンテージ背もたれダイニング7点セット!
背もたれは背中がフィットしやすい座っていて楽な仕様になっています!
厚みのある天板とオブジェのような脚がお部屋をおしゃれに演出し、シャビーオーク、ウォールナットの2色でヴィンテージ空間をお楽しみ頂けます!
広々としたテーブルは普段の食事だけでなく、パーティーでも使える十分な大きさです。
デスクワークやリビングでお子様の学習テーブルとしてもお使い頂けます。
チェアを使わないときはテーブルの下にコンパクトに収納できます。
水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。
- 用途
- 事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット・ダイニングセットとして。
- 材質
- 主材:スチール MDF / 表面加工:粉体塗装 PVC
- 寸法(cm)
- テーブル:160×69×73 / 椅子:38×44×81
- 内容量
- 1セット
注意
※組み立て時間:90分特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
オフィス家具 の新着商品
カテゴリ



















![ロビーチェア ロビーチェア 背付 ブラウン 1人用 ミズノ[オフィス家具] ロビーチェア ロビーチェア 背付 ブラウン 1人用 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095546-261105-02.jpg)





![ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具] ハイチェア150 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07089569-261105-02.jpg)







