曜日別特売
BRV-7-SBO ヴィンテージ背もたれ付きダイニング7点セット ホームテイスト 73615775

BRV-7-SBO ヴィンテージ背もたれ付きダイニング7点セット ホームテイスト 73615775
BRV-7-SBO ヴィンテージ背もたれ付きダイニング7点セット ホームテイスト 73615775
BRV-7-SBO ヴィンテージ背もたれ付きダイニング7点セット ホームテイスト 73615775
BRV-7-SBO ヴィンテージ背もたれ付きダイニング7点セット ホームテイスト 73615775
BRV-7-SBO ヴィンテージ背もたれ付きダイニング7点セット ホームテイスト 73615775
BRV-7-SBO ヴィンテージ背もたれ付きダイニング7点セット ホームテイスト 73615775
BRV-7-SBO ヴィンテージ背もたれ付きダイニング7点セット ホームテイスト 73615775
BRV-7-SBO ヴィンテージ背もたれ付きダイニング7点セット ホームテイスト 73615775
BRV-7-SBO ヴィンテージ背もたれ付きダイニング7点セット ホームテイスト 73615775
BRV-7-SBO ヴィンテージ背もたれ付きダイニング7点セット ホームテイスト 73615775

ヴィンテージ背もたれ付きダイニング7点セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色シャビーオーク
内容量1セット注文コード73615775品番BRV-7-SBO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

ヴィンテージ背もたれダイニング7点セット!
背もたれは背中がフィットしやすい座っていて楽な仕様になっています!
厚みのある天板とオブジェのような脚がお部屋をおしゃれに演出し、シャビーオーク、ウォールナットの2色でヴィンテージ空間をお楽しみ頂けます!
広々としたテーブルは普段の食事だけでなく、パーティーでも使える十分な大きさです。
デスクワークやリビングでお子様の学習テーブルとしてもお使い頂けます。
チェアを使わないときはテーブルの下にコンパクトに収納できます。
水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。

用途
事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブルチェアセット・ダイニングセットとして。
色
シャビーオーク
材質
主材:スチール MDF / 表面加工:粉体塗装 PVC
寸法(cm)
テーブル:160×69×73 / 椅子:38×44×81
注意
※組み立て時間:90分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,091/税込¥10,000
北海道地方数量1につき¥16,364/税込¥18,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする