曜日別特売

さわやかなマグネットスリム食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】

さわやかなマグネットスリム食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなマグネットスリム食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなマグネットスリム食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなマグネットスリム食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなマグネットスリム食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなマグネットスリム食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなマグネットスリム食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 - ホームテイストさわやかなマグネットスリム食器棚 ホワイトガラス【Frais-フレ-】 - ホームテイスト

さわやかなマグネットスリム食器棚 ホワイトガラス!
1人暮らしにはピッタリの幅48cmのスリムサイズなので、スペースを取りません。
上段のガラス扉はホワイトのスモークガラスなので高級感があります。
背板はマグネットになっているので、市販のマグネット収納を取り付けてお好みでカスタマイズできます。
スライド棚には2口コンセントが付いているので、炊飯器やレンジをおいてもOK!
上段は収納扉にはソフトクローズのヒンジを採用しています。
収納スペースには大きめの取っ手を採用しているので、開きやすくなっています。

用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
材質
本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
質量(kg)
37.7
色
ホワイトオーク
耐荷重(kg)
扉棚板:1枚につき約5 / 中段棚板:約12 / スライド棚:約5
寸法(cm)
49.5×42.7×182.7
内容量
1台
注意
※組立時間:60分
※本製品は重量があります。搬入・移動の際は十分ご注意ください。
※ガラス部品を含む商品のため、開梱や設置の際は丁寧にお取り扱いください。
※安全のため、組立は2人以上で行ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73614339FAM-1848-WOK
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,546/税込¥5,001
北海道地方数量1につき¥6,819/税込¥7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする