曜日別特売
CB4S-13S 防爆ソケットレンチセット HAMACO 73620596

防爆ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
ハンドル内容
ラチェットハンドル(CB4-RH)、スピンナハンドル(CB4SP-250)、ストレートジョイント(CB4-SJ)
注文コード
73620596
品番
CB4S-13S
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
トラスコ品番
778-8096
セット内容
13点
ソケット内容(mm)
12角:8、10、11、12、14、17、19、22、24、27
付属品
専用ケース
材質
ソケット:ベリリウム銅合金、ケース:木製(ビニールレザー張り)
差込角(mm)
12.7
ハンドル内容
ラチェットハンドル(CB4-RH)、スピンナハンドル(CB4SP-250)、ストレートジョイント(CB4-SJ)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする