曜日別特売
37012-004 エアジャケットA700A 原田産業 73628391

※着用例

37012-004 エアジャケットA700A 原田産業 73628391
37012-004 エアジャケットA700A 原田産業 73628391
37012-004 エアジャケットA700A 原田産業 73628391
37012-004 エアジャケットA700A 原田産業 73628391

エアジャケットA700A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
73628391
品番
37012-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

軽量かつ速乾性、通気性に優れたメッシュベスト。お手持ちのコンプレッサーとエアクーラー個人冷却器(別売り)を接続することで、エアジャケットの内側に取り付けられたチューブから常に冷たい空気を取り込むことができるので、快適な作業を実現します。

用途
塗装作業、機会整備、建設現場、解体工事、溶接作業、鉄鋼・重化学プラント、造船業界、窯業作業など
色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
350
着丈(cm)
50
注意
※・当該製品は、エアクーラー(別売り)とお手持ちのコンプレッサーを接続してご使用ください
※・コンプレッサー推奨設定値:エア流量150リットル/分以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする