IRWIN
スナップオフカッターナイフ スタンダード スクリューロック
スタンダードスクリューロックナイフです。
ボディーは強化ABS樹脂製、ブレードガイドはステンレス製です。
エンドキャップが本体から外れない構造になっており紛失しにくくなっています。
スクリューロック式です。
トラスコ品番
106-2207
材質
ABS樹脂
全長(mm)
170
タイプ
ねじロック式
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
内容量
1丁
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06788228
10507580N
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください