2431 長袖ブルゾン(男女兼用) 2430 アイトス 73638349

detail1

2431 長袖ブルゾン(男女兼用) 2430 アイトス 73638349
2431 長袖ブルゾン(男女兼用) 2430 アイトス 73638349
2431 長袖ブルゾン(男女兼用) 2430 アイトス 73638349
2431 長袖ブルゾン(男女兼用) 2430 アイトス 73638349
2431 長袖ブルゾン(男女兼用) 2430 アイトス 73638349
2431 長袖ブルゾン(男女兼用) 2430 アイトス 73638349
2431 長袖ブルゾン(男女兼用) 2430 アイトス 73638349
2431 長袖ブルゾン(男女兼用) 2430 アイトス 73638349
2431 長袖ブルゾン(男女兼用) 2430 アイトス 73638349
2431 長袖ブルゾン(男女兼用) 2430 アイトス 73638349
2431 長袖ブルゾン(男女兼用) 2430 アイトス 73638349
2431 長袖ブルゾン(男女兼用) 2430 アイトス 73638349
2431 長袖ブルゾン(男女兼用) 2430 アイトス 73638349
2431 長袖ブルゾン(男女兼用) 2430 アイトス 73638349

長袖ブルゾン(男女兼用) 2430

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は色・サイズ・その他など108種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
モカ
サイズ
S
その他
【二酸化炭素】11.462 (kg-CO2)
注文コード
73638349
品番
2431
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

新次元ニットのストレッチ素材を採用した、ウルトラ ストレスフリーの春夏対応、軽量&高通気モデル。
軽く、丈夫で、さらに防汚・帯電防止機能もあり、快適なワーキング環境を実現。
帯電防止
ストレッチ
防汚
吸汗速乾

色
モカ
サイズ
S
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
56
その他
【二酸化炭素】11.462 (kg-CO2)
材質
制電サマーニット(スクラムテック(R)-U) ポリエステル100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)
着丈(cm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする