曜日別特売
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900

 

RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900
RAN-2463DBR キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納 萩原 73631900

キャスター付き ランドリーチェスト ランドリーラック 【選べる3サイズ】 幅20 / 25 / 30cm スリム 隙間収納 脱衣所 収納

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×40×85
注文コード
73631900
品番
RAN-2463DBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

キャスター付きで便利なランドリーチェストキッチン・ランドリー・リビングなど、様々なシーンで活躍。便利な天板スペースは、眼鏡やタオル、アクセサリーなど、よく使う小物の置き場にピッタリ。ストッパー付きの360度回転するキャスターで、移動がラクラク。お掃除や移動式の収納としても◎3種類の高さの引き出しは、編み込み式のPE素材。水や汚れに強く、通気性も抜群。生活感を隠します。【材質】天板:繊維板(ラッカー塗装)フレーム:スチール(粉体塗装)編部:ポリエチレン【生産国】ベトナム【備考】キャスターのみ取り付けが必要(工具付属)

用途
収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。
材質
フレーム:スチール、天板:天然木化粧繊維板、引出し:ポリエチレン
ダークブラウン
備考
組立式(キャスターのみ) / キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×40×85

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする