大理石調ダイニングセット 円形 丸 直径80 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形

大理石調ダイニングセット 円形 丸 直径80 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 - 萩原大理石調ダイニングセット 円形 丸 直径80 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 - 萩原大理石調ダイニングセット 円形 丸 直径80 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 - 萩原大理石調ダイニングセット 円形 丸 直径80 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 - 萩原大理石調ダイニングセット 円形 丸 直径80 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 - 萩原大理石調ダイニングセット 円形 丸 直径80 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 - 萩原大理石調ダイニングセット 円形 丸 直径80 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 - 萩原大理石調ダイニングセット 円形 丸 直径80 3点セット 2人用 ホテルライク モダン モノトーン 正方形 - 萩原

テーブル大理石調がおしゃれなダイニングテーブル。モダンインテリアに映えるグレーの大理石調の天板と細身のブラックアイアンの脚でおしゃれな大人のダイニングを演出。天板には傷や熱に強いのでお手入れも簡単。コンパクトなサイズ感だけど最大4人で囲めます。【商品サイズ(約)】幅88×奥行88×高さ72cm(天板直径80cm)【梱包サイズ(約)】86×86×8cm(10.8kg)【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)脚部:スチール(粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)チェア高級感のあるファブリックのダイニングチェア。先端に向かって細くなるブラックアイアンの脚と、奥行きのある上品なキルティング。おしゃれな大人のダイニングを演出します。デスクチェアやインテリアとしても◎【商品サイズ(約)】幅44×奥行54×高さ80cm【梱包サイズ(約)】61×47×59cm(10.6kg)【材質】座面:積層合板脚部:スチール(粉体塗装)生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
ダイニングセットとして。
材質
天板:合成樹脂繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール、座面:積層合板、張地:ポリエステル
備考
組立式 / テーブルアジャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:88×88×72、チェア:45×54×80
天板寸法(cm)
80
座面高(cm)
41
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BT-8542MGY-8543GY-3S 7363366873633668BT-8542MGY-8543GY-3Sグレー
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
BT-8542MGY-8543DGY-3S 7363367773633677BT-8542MGY-8543DGY-3Sダークグレー
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする