ダイニングチェア 2脚セット カフェ風 PPクッション付き 韓国インテリア くすみカラー パステル
丸いフォルム×ニュアンスカラーがかわいいポリプロピレン製のダイニングチェアシンプルなデザインなのでダイニングテーブルに合わせて使ったり、デスク作業として使ったり様々な用途で活躍します。背もたれは軽くて丈夫なPP素材。マットな質感のおしゃれな3色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅44.5×奥行53×高さ75cm【梱包サイズ(約)】65.5×45.5×53.5cm(13.2kg)【材質】座部・背部:ポリプロピレン脚部:スチール(粉体塗装)張地:合成皮革クッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
- 用途
- イス・チェア、ダイニングチェアとして。
- 材質
- 座面:ポリプロピレン、脚部:スチール、張地:合成皮革
- 備考
- 組立式 / アジャスター付
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 44.5×53×75
- 座面高(cm)
- 42.5
- 内容量
- 1セット(2台)
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
リラックスチェア・ダイニングチェア の新着商品
カテゴリ

































