- セット内容
- 充電ケース、イヤホン左右セット、ACアダプター、発信機、USB(Type-C)ケーブル、音声ケーブル、取扱説明書
- 材質(本体)
- ABS
- 質量(g)
- ケース:27、イヤホン:5
- 適合規格
- 発信機:微弱電波方
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- ケース:70×28×38、イヤホン:31×16×26
- 入力
- 5V0.5A
- 連続使用時間
- 約5時間(使用環境等により異なる)
- 充電時間
- ケース:1.5時間、イヤホン:50分
- 内蔵電池
- ケース:300mAh、イヤホン:30mAh(片耳)
- Bluetooth
- Ver.5.4 接続距離10m