Ultra High Speed HDMI cable v2.1

Ultra High Speed HDMI cable v2.1 - Vodaview

転送速度:48Gbps
解像度:8K 60Hz 4K120Hz ◇HDMI v2.1
色彩:Deep color・SDR・HDR
オーディオ:ARC・eARC
HDCP2.2
イーサネット対応

用途HDMI v2.1ケーブル 2m 48Gbps 8K60Hz / 4K120Hz対応。パソコンとモニター、テレビとブルーレイレコーダーやゲーム機器との接続にもおすすめ。内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73648316VS-HDMI020AA-UH-B
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする