曜日別特売
UL-1086 CS+収束型4輪キャリー DX CAPTAIN STAG 73658640

 

UL-1086 CS+収束型4輪キャリー DX CAPTAIN STAG 73658640
UL-1086 CS+収束型4輪キャリー DX CAPTAIN STAG 73658640
UL-1086 CS+収束型4輪キャリー DX CAPTAIN STAG 73658640
UL-1086 CS+収束型4輪キャリー DX CAPTAIN STAG 73658640
UL-1086 CS+収束型4輪キャリー DX CAPTAIN STAG 73658640
UL-1086 CS+収束型4輪キャリー DX CAPTAIN STAG 73658640
UL-1086 CS+収束型4輪キャリー DX CAPTAIN STAG 73658640

CS+収束型4輪キャリー DX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73658640
品番
UL-1086
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクト収納可能な深型ビッグタイヤ4輪キャリー。
耐荷重100kgまで積み込める。
荷台サイズも既存品より30%アップ。
サイド4か所のループと本体内側のポケットで細かい荷物の収納にも便利。
本体カバーは取り外し可能でお手入れ簡単

材質
本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリウレタン、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル
寸法(mm)
1010×540×1010
質量(kg)
12
ブラック
耐荷重(kg)
100
収納寸法(mm)
20×300×850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする