曜日別特売
MBB125TF-1100Z MB-Z Series エアシリンダ SMC 73659489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-Z Series エアシリンダ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73659489
品番
MBB125TF-1100Z
参考基準価格(税別)¥77,220販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石なし
ポートねじの種類
G
取付支持金具
基本形
シリンダストローク(mm)
1100
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする