LED電球 E17 25形相当 調光 密閉器具対応 広配光

LED電球 E17 25形相当 調光 密閉器具対応 広配光 - オーム電機

小形電球25形相当の明るさのLED電球
調光器対応
密閉形器具対応
配光角200°の広配光タイプ
口金E17
省エネ法2027年度目標基準達成

内容量1個
注意
※屋内専用(屋外使用禁止)
※交流電源100V(50/60Hz共用)で使用してください。
※次の器具には使用できません。
※・水銀灯器具
※・直流電源
※・誘導灯、非常用照明器具
※・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)
※・ランプと反射板の距離が狭い器具
※・白熱電球専用の人感センサー付き器具
※・HIDランプ器具(ナトリウムランプ・メタルハライドランプなど)
※・蛍光灯用調光器具
※次の調光器では使用できません。
※・人感センサー付調光器
※・段階調光形調光器
※・リモコン式調光器
※・定格1000W以上の調光器
※・記憶式調光器
※調光時の明るさの変化は白熱電球とは異なります。
※水滴などがかかる場所では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662788LDA2L-G-E17/D AG5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
73662797LDA2D-G-E17/D AG5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする