曜日別特売
32850 リリーフ パワフル尿とりパッドワイドロング4番 花王 73659638

リリーフ パワフル尿とりパッドワイドロング4番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
73659638
品番
32850
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

新・抗菌消臭技術。尿臭原因菌の増殖抑制効果が高い抗菌成分を配合した吸水ポリマーを新開発。抗菌成分が尿中の尿臭原因菌に常に接触することで、原因菌の増殖を抑制することにより、原因菌由来の分解酵素活性を抑え、尿の嫌な臭いを抑えます。
さらさら通気性シート採用。
毬打やわらか表面材採用。天然植物(ハマメリス)エキス配合。
安心の吸収力&充実のシリーズラインナップ。

材質
表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/アクリル系高分子吸水材、防水材:ポリオレフィン系フィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂など
寸法(幅W×長さL)(cm)
28×56

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする