東海技研工業
ラ・クリップトイレ用 右壁用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73665019
品番
TRT-0101R
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
どこをつかんでも体が安定するよう3次元加工で曲げたポールはトイレでの動作を支えます。便器に座り左壁に取り付ける左壁用 右壁に取り付ける右壁取付用があります。
材質
ポール:ステンレスパイプΦ32/ 発泡ゴムカバー(Φ40)、ベース:鋼鈑塗装仕上げ、化粧カバー:鋼板塗装仕上げ、グリップボール:エラストマー樹脂
寸法(mm)
578×132×1020
質量(kg)
15