曜日別特売
WM-38 旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ 73667837

WM-38 旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ 73667837
WM-38 旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ 73667837
WM-38 旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ 73667837
WM-38 旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ 73667837
WM-38 旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ 73667837
WM-38 旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ 73667837
WM-38 旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ 73667837
WM-38 旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ 73667837
WM-38 旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ 73667837
WM-38 旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ 73667837
WM-38 旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ 73667837
WM-38 旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ 73667837
WM-38 旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ 73667837

旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブルWM-38

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73667837
品番
WM-38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

プラグ同士が干渉しない3面ACコンセント(3口合計1400W)
PD45W・PPS対応のUSB-C。
USBは3台同時充電が可能(USB-C1は3ポート使用時でも最大20Wまで出力)
100~240V対応で国内外での使用が可能。
挿し間違えがなく、ストレスフリーなリバーシブルUSB。
180°回転できるACプラグで収納、持ち運びに便利。

本体質量(g)
118
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×32×91

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする