WM-33 旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル カシムラ 73667855

WM-33 旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル カシムラ 73667855
WM-33 旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル カシムラ 73667855
WM-33 旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル カシムラ 73667855
WM-33 旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル カシムラ 73667855
WM-33 旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル カシムラ 73667855
WM-33 旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル カシムラ 73667855
WM-33 旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル カシムラ 73667855
WM-33 旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル カシムラ 73667855
WM-33 旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル カシムラ 73667855

旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73667855
品番
WM-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ケーブルを本体に巻きつけられる旅行用電源タップ 最大PD45W。
最大出力:USB-C45W、USB-A:QC18W、3ポート合計35W出力。
PPS搭載で対応機種を高速充電(3.3-11V3A)
リバーシブルUSB-Aポートで表も裏もどっちも充電できる。
国内/海外で使用できる100~240V入力対応。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。
ケーブルは本体に巻けて持ち運びに便利。
スマホスタンドとしても使える。
ケーブル長1m。

本体質量(g)
260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×52×30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする