デジタルオシロスコープ SDS3000シリーズ(チャンネル数:2、周波数帯域:最小100MHz~最大200MHz、最大レコード長:20M、サンプルレート:1GSa/s)
【最大200MHz・高性能デジタルオシロスコープ】100MHz・150MHz・200MHz(モデル別)の周波数帯域に対応した2チャンネルデジタルオシロスコープ。最大1GSa/sのリアルタイムサンプルレートと20Mポイントの大容量メモリを搭載し、電子回路の開発・設計、信号解析、品質検査など幅広い用途に対応します。
【多彩なトリガ&30種類の自動測定】エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープの4種類のトリガ機能を搭載。周波数、周期、振幅、RMS、立ち上がり時間など30種類の自動測定に対応し、必要な測定項目をカスタマイズ可能。ワンクリック表示で波形解析やトラブルシューティングを効率化します。
【FFT解析&充実した波形演算機能】加算・減算・乗算・除算・FFTの波形演算に対応。FFTによる周波数成分の解析や、2チャンネル間の信号比較、ノイズ解析など多彩な測定が可能。周波数カウンタ、カーソル測定、X-Y表示も搭載し、電子回路や電源装置の評価・検証をサポートします。
【超薄型・軽量設計&USB Type-C給電】約1.1kg、厚さ78mmのコンパクトな超薄型設計。7インチカラーLCD(800×480)で波形を見やすく表示。USB Type-C給電(DC5V/3A)に対応し、実験室や屋外での測定にも便利。USBホスト・デバイス接続とSCPIコマンドによるPC制御にも対応します。
【サポートと取扱説明書】本体3年、付属品1年のメーカー保証付きで、安心してご導入・ご使用いただけます。ユーザーマニュアル等はOWON公式(owon.co.jp)および総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)からPDFでダウンロード可能です。
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 内容量
- 1台
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類18点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
デジタルオシロスコープ の新着商品
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥153,780¥139,800
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥175,780¥159,800
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥186,780¥169,800
デジタルオシロスコープ SDS3000シリーズ(チャンネル数:2、周波数帯域:最小100MHz~最大200MHz、最大レコード長:20M、サンプルレート:1GSa/s)OWON(オウオン)税込¥45,078¥40,980
デジタルオシロスコープ SDS3000シリーズ(チャンネル数:2、周波数帯域:最小100MHz~最大200MHz、最大レコード長:20M、サンプルレート:1GSa/s)OWON(オウオン)税込¥48,378¥43,980
デジタルオシロスコープ SDS3000シリーズ(チャンネル数:2、周波数帯域:最小100MHz~最大200MHz、最大レコード長:20M、サンプルレート:1GSa/s)OWON(オウオン)税込¥56,078¥50,980カテゴリ


















