曜日別特売
HO102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669307

HO102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669307
HO102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669307
HO102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669307
HO102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669307
HO102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669307
HO102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669307
HO102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669307
HO102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669307
HO102S デジタルオシロスコープ HANMATEK 73669307

デジタルオシロスコープ

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
73669307
品番
HO102S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥78,400販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980
質量(g)
600
本体寸法(mm)
200×35×100
機能
【マルチメーター】True RMS/オートレンジ/ホールド測定/相対測定【自動設定】ワンキーオートセット【保存】設定4セット/基準波形4セット/画像4セット/CSV波形4セット
周波数帯域(MHz)
最大100
付属品
プローブ×2・テストリード・USBケーブル・ACアダプタ・キャリブレーションペン・収納ケース・取扱説明書
消費電力(W)
3未満
電源
USB Type-C充電式
測定項目
【マルチメーター】電圧/電流/抵抗/静電容量/ダイオード/導通チェック
表示
【マルチメーター】4 1/2桁(最大20000カウント)
チャンネル数
2ch
連続使用時間(時間)
6
出力波形
【信号発生器】正弦波/方形波/のこぎり波/パルス波/特殊波形
測定機能
自動測定(7種類)/カーソル測定/XY表示
保証期間
1年
最大入力電圧
750VAC / 1000VDC
波形
【更新速度】10000wfms/s
サンプルレート
250MSa/s
レコード長
最大8K
PC接続
USB接続
出力周波数
【信号発生器】最大25MHz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする