無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(アナログ入力)
・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減
- 仕様
- 接続コネクタ/点数:M12/4点※4点使用時はY分岐コネクタ(EXW1-ACY2)を2ケ使用する。あるいは端子台をしようして1つのアナログデバイスコネクタに2つのデバイスを配線してください。
- タイプ
- 入力
- 形式
- アナログ
- 規格
- CE/UKCAマーキング
- 保護構造
- IP67
- 保護機能
- 短絡保護回路内蔵
- 極性
- なし
- 周囲温度(℃)
- -10~55
- 入力形式
- 電圧/電流
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 定格電圧範囲(V)
- 電源:DC24±10%
- 入力コネクタ
- M12コネクタ(5ピン)※M12コネクタ(4ピン)の使用も可能。
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(23.81MB)取扱説明書:取扱説明書(1.99MB)
注意
※無線アダプタと組み合わせて使用する無線システムのリモートとなります。ご使用の際は、無線アダプタ及び無線アダプタ用ケーブルを別途手配ください。※DINレール取付の際は、DINレールアダプタを別途手配ください。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



























