デコレーシヨンBOXPミニミニワイド
透明シートをデコレーションして自分だけのめいぐるみポーチが作れる。
取り外し可能なストラップが付いた、ぬいぐるみや文具・コスメ入れにおすすめのポーチです。
ポーチ背面にはステッカーなどが入るポケットが付いています。
側面にデコレーションできる帯の透明シートと、背面ポケットにデコレーションできる透明シートが付いています。
別売りのアレンジショルダーベルト(A-3320)を付けるとショルダーバッグとしてもお使いいただけます。
- 付属品
- ストラップ付き(ストラップを含む縦:約245mm)、透明シート・帯の透明シート各1枚付き
- 材質
- 本体/ポリエステル・PVC、透明シート/PET
- 寸法(mm)
- 140×50×105
- 内容量
- 1個
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ





























