SMC
フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series 安全通信対応SIユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73677567
品番
EX260-FSE1
参考基準価格(税別)
¥154,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
IP67構造
最大32点ソレノイド駆動
渡り配線(デイジーチェーン)
通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)
用途
フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用
付属品
取付ねじ(2個)、防水キャップ(M12コネクタソケット用)
適合
マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000
電圧(V)
出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8
保護構造
IP67
記号
マニホールド:DPN
出力点数
32
コネクタ
通信:M12
プロトコル
通信:Safety over EtherCAT
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力極性
ソース/PNP
関連資料:
カタログ(16.12MB)
取扱説明書:
取扱説明書(2.46MB)