SMC
フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series SIユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73677558
品番
EX260-SCT1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥52,470
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
IP67構造
最大32点ソレノイド駆動
渡り配線(デイジーチェーン)
通信接続(IO-Link対応ユニットは除く)
適合
マニホールド:SY3000/5000/7000 JSY1000/3000/5000 VQC1000/2000/4000/5000 S0700
SV1000/2000/3000
ZK2□A
用途
フィールドバス機器 出力対応 EX260 Series用
付属品
取付ねじ(2個)、RJ45コネクタ用防塵キャップ
電圧(V)
出力用電源:DC20.4~28.8、制御用電源:DC20.4~28.8
保護構造
IP40
記号
マニホールド:CAN
出力点数
32
コネクタ
通信:RJ45
プロトコル
通信:CC-Lik IT TSN/CC-Link IE Field (設定スイッチにより通信モード切替可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力極性
ソース/PNP
関連資料:
カタログ(16.12MB)
取扱説明書:
取扱説明書(1.44MB)
取扱説明書(1.21MB)