曜日別特売
MR607WGO-3S 折りたたみアルミスロープ グレーエメリー表面 Ruedamann 73678495

MR607WGO-3S 折りたたみアルミスロープ グレーエメリー表面 Ruedamann 73678495
MR607WGO-3S 折りたたみアルミスロープ グレーエメリー表面 Ruedamann 73678495
MR607WGO-3S 折りたたみアルミスロープ グレーエメリー表面 Ruedamann 73678495
MR607WGO-3S 折りたたみアルミスロープ グレーエメリー表面 Ruedamann 73678495
MR607WGO-3S 折りたたみアルミスロープ グレーエメリー表面 Ruedamann 73678495
MR607WGO-3S 折りたたみアルミスロープ グレーエメリー表面 Ruedamann 73678495
MR607WGO-3S 折りたたみアルミスロープ グレーエメリー表面 Ruedamann 73678495
MR607WGO-3S 折りたたみアルミスロープ グレーエメリー表面 Ruedamann 73678495
MR607WGO-3S 折りたたみアルミスロープ グレーエメリー表面 Ruedamann 73678495

折りたたみアルミスロープ グレーエメリー表面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73678495
品番
MR607WGO-3S
参考基準価格(税別)¥14,999販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

本段差スロープの幅がもっと広くて、タイヤーが大きな車椅子に最適です(実際使用幅:70cm)。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納と運搬に便利です。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。表面はグレーエメリー滑り止めマットが付き、より美観で滑り止め性も高まります。両側がオレンジで、夜にも安定に使用できます。本アルミスロープは手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用です(オートバイクと電動三輪車に不適用)。

用途
一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
材質
アルミニウム
質量(kg)
6.6
耐荷重(kg)
300
全長(cm)
91
高さ(cm)
4.5、推薦使用:15
全幅(cm)
76.5
注意
※本製品はオートバイクと三輪車に不適用です。
※段差の高さに合わせて適切な長さの製品を選んで頂き、スロープの利用高さ範囲を超えないでください。
※本製品は、地面に固定する用ピンが付きますので、ご利用いただけます。製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重300KGを超えないようにご注意ください。
※ご使用前、製品の点検を行い、部品の破損、欠品、製品の故障などがないことをご確認ください。破損等の異常があった場合は、直ちに使用を中止してください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※アルミ製で弾力性が強いため、わずかな凹みは正常であり、使用に影響はありません。
※本製品に車椅子をご利用の際は、必ずゆっくりと移動させてください。また、車椅子を急に押したり、急ブレーキをかけたりすることは、重大な事故を引き起こすのでやめましょう。ご使用の際は、介護者が付き添って使用することをおすすめします。
※製品を開ける時や収納する際、スロープで手を挟まないように注意してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする