曜日別特売
JBS-1827B(3畳用) ブルーシート(定尺タイプ) JAPPY 74741899

JBS-1827B(3畳用) ブルーシート(定尺タイプ) JAPPY 74741899
JBS-1827B(3畳用) ブルーシート(定尺タイプ) JAPPY 74741899
JBS-1827B(3畳用) ブルーシート(定尺タイプ) JAPPY 74741899

ブルーシート(定尺タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
74741899
品番
JBS-1827B(3畳用)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

コンパクトで持ち運びに便利!
ひとりでの折り畳み作業も楽々!

材質
ポリエチレン
厚さ
#3000
ハトメ数
10ヶ所
寸法(m)
1.8×2.7
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする