曜日別特売

アディダス ランニング アームスリーブ adidas

アディダス ランニング アームスリーブ adidas - アディダスアディダス ランニング アームスリーブ adidas - アディダスアディダス ランニング アームスリーブ adidas - アディダスアディダス ランニング アームスリーブ adidas - アディダス

サポート力を実感しながら歩こう。予定に入れている長距離ランニングに欠かせない小物のひとつ、adidas Runningアームスリーブは、日差しや風、寒さから身体を守ってくれる。要所を押さえたメッシュベンチレーションにより、必要とされる部分の通気性が維持される。伸縮性もあり、制約を感じることなく腕を動かせる。

仕様
メッシュベンチレーション、スリーストライプスと3バーロゴ
材質
リサイクルポリエステル 94%・ポリウレタン 6%
色
ブラック
性別
ユニセックス
内容量
1組
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04129829JXX86JPL
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
04130118JXX86JPM
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする