耐切創腕カバー ロングタイプ

耐切創腕カバー ロングタイプ - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創腕カバー ロングタイプ - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創腕カバー ロングタイプ - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創腕カバー ロングタイプ - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創腕カバー ロングタイプ - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創腕カバー ロングタイプ - SHOWA(ショーワグローブ)耐切創腕カバー ロングタイプ - SHOWA(ショーワグローブ)

EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベルE
21ゲージシームレス編みにより、やわらかく着用時の圧迫感を軽減します。
全長38cmで、手首から肘関節までしっかり保護することができます。
高強度ポリエチレン糸とステンレスワイヤーを採用しています。

全長(mm)
380
色
グレー
サイズ
Free
材質(繊維部)
ポリエチレン・金属繊維・ナイロン・ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーティングタイプ
コーティングなし
内容量
1セット(60双)
注意
※耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物や鋭利なもの等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※ 使用条件により耐切創性が異なります。事前に安全性を確認のうえご使用ください。
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※ 絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※ 洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 製品を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03794827554
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする