曜日別特売
KIV92 耐熱プラント用ケイフレックス 三桂製作所 74748865

KIV92 耐熱プラント用ケイフレックス 三桂製作所 74748865
KIV92 耐熱プラント用ケイフレックス 三桂製作所 74748865

耐熱プラント用ケイフレックス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個(6m)
外径(mm)101.1
内容量1個(6m)注文コード74748865品番KIV92
参考基準価格(税別)¥57,360販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

Type KIV は、一般プラント用の耐候の平滑形のケイフレックスです。
一般プラント廻り、自動化機械等の引張強度のかかる固定配管にご使用下さい。
適度の機械的強度と優れた柔軟性によりS字配管、U字配管はもちろんのこと、振動する配管にご使用下さい。
高耐油性が必要の場合は、Type KPF、耐寒性が必要の場合はType KIC、耐熱性が必要の場合は、Type KIH をご使用下さい。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。

質量(kg)
【1m当り】4.7、【1巻当り】28.2
1巻長さ(m)
6
最小曲げ半径(mm)
【固定】500
最小内径(Φmm)
88.9
ねじの呼び
該当する接続ねじの呼び/CTCねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Gねじ】G3-1/2(CTG92)、該当する接続ねじの呼び/Mねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Pgねじ】-
温度範囲(℃)
-30~90
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
外径(mm)
101.1
色調
黒色
特性
耐熱、耐候
呼び寸法(inch)
3-1/2
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする