曜日別特売
KMEC82 ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所 74750141

KMEC82 ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所 74750141
KMEC82 ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所 74750141

ケイフレックス環境配慮高難燃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(10m)
外径(mm)88.4
内容量1個(10m)注文コード74750141品番KMEC82
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。
国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)
附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。

質量(kg)
【1m当り】1.75、【1巻当り】17.5
1巻長さ(m)
10
最小曲げ半径(mm)
【固定】225
最小内径(Φmm)
78
ねじの呼び
【CTCねじ】-【Gねじ】G3(CTG82)、【Mねじ】-【Pgねじ】-
温度範囲(℃)
-40~90
配管
固定配管
難燃性
高難燃
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
外径(mm)
88.4
色調
黒色
特性
耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙
呼び寸法(inch)
3
IP等級
IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする