曜日別特売
SLPA516 機器取付アダプタ板 三桂製作所 74760108

SLPA516 機器取付アダプタ板 三桂製作所 74760108
SLPA516 機器取付アダプタ板 三桂製作所 74760108

機器取付アダプタ板SLPA516

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74760108
品番
SLPA516
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

露出丸形ボックスにパナソニック電工(株)製の感知器ベースを取り付けるためのアダプタ板です。取り付けできる感知器ベースはBVK4000 及びBVK4010 です。

仕様
取り付けできる感知器ベース:BVK4000/BVK4010
材質
SUS304
質量(g/個)
64
適合ボックス
適合する丸形ボックス:20/25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする