SPPA565-07 ケーブルプロテクター 三桂製作所 74760205

SPPA565-07 ケーブルプロテクター 三桂製作所 74760205
SPPA565-07 ケーブルプロテクター 三桂製作所 74760205

ケーブルプロテクターSPPA565-07

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は最大外径など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最大外径(mm)
適用部品:7
注文コード
74760205
品番
SPPA565-07
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

自己巻き付け性のあるプロテクター。
高強度のPET モノフィラメントとマルチフィラメントを使用し、2 レイヤー構造にすることでSPPA564 と比較し、強度や耐衝撃性などを大幅に向上しております。
敷設後のケーブルに取り付けられます。
ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。
オレンジ色が標準です。黒色はBK をお付けください。

最大外径(mm)
適用部品:7
最小外径(mm)
適用部品:1
長さ(m)
1(1本の)
温度範囲(℃)
-40~125
環境
RoHS10物質対応
主材質
PET
特性
耐摩耗、耐衝撃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする