SPPA564-05 ケーブルプロテクター 三桂製作所 74760126

SPPA564-05 ケーブルプロテクター 三桂製作所 74760126
SPPA564-05 ケーブルプロテクター 三桂製作所 74760126

ケーブルプロテクターSPPA564-05

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は最大外径・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(50m)
最大外径(mm)
適用部品:5
注文コード
74760126
品番
SPPA564-05
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

自己巻き付け性のあるプロテクター。
難燃性のPETモノフィラメントとマルチフィラメントを使用したスリーブ
敷設後のケーブルに取り付けられます。
ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。
薄く、また軽量であるため、どのような箇所でもご使用いただけます。
黒色が標準です。

長さ(m)
50(1巻)
最大外径(mm)
適用部品:5
最小外径(mm)
適用部品:1
温度範囲(℃)
-40~125
環境
RoHS10物質対応
主材質
PET
特性
耐摩耗

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする