YMM6A22-14S 丸形コネクタストレートプラグ 三桂製作所 74760668

YMM6A22-14S 丸形コネクタストレートプラグ 三桂製作所 74760668
YMM6A22-14S 丸形コネクタストレートプラグ 三桂製作所 74760668

丸形コネクタストレートプラグYMM6A22-14S

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74760668
品番
YMM6A22-14S
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

MIL規格品のMSコネクタと互換性のある嵌合防水型の丸形コネクタです。
MIL規格品のMSコネクタ(MIL-C-5015準拠品)ネジ結合タイプと互換性が有ります。
圧着結線方式のコンタクトを採用しているため、結線技術の差がなく均一な結線が可能です。
コンタクトは結線後コネクタ後面から挿入します。誤配線時には引抜工具により容易に引き抜くことが可能です。
プラグとレセプタクルとの嵌合時は保護等級IP67の防水防塵性能となっています。
プラグとレセプタクルの嵌合は金属シェルがはじめに嵌合し、次にコンタクトが接続されるため、コンタクトに無理な荷重が加わらずに嵌合されます。また金属シェルにはオスメスキーがあるため常に正常な位置での嵌合が可能になります。

W
8.8
L
37.5
質量(g)
66
極数
♯16×19
ΦD
24.6
ねじ
A:1-3/8-18UNEF-2B、V:1-1/4-18UNEF-2A
記号
配列:22-14
寸法B(Φmm)
405
シェルサイズ
22
コンタクト形状
ソケット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする