※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など42種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- ベルト幅(mm)
- 6.4
- ベルトピッチ周長(mm)
- 894.08
- 注文コード
- 74790305
- 品番
- 352DXL025
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥4,288販売価格(税別)
タイミングベルトG
・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。
・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。
GB(ベアバック)タイプ
・粉塵の飛散が少なくクリーンな運転が可能です
一般工業用に広く使用できます。
高負荷にも使用できます。
標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。
・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。
・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。
標準ベルトは導電性を有しています。
・電気抵抗値:6MΩ以下
ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。